Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3270155 D-PTRV 8 WH 1-8 PIASTRA TERMINALE - 3270155

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - weiß

  • Stärke - 2.2 mm

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V0

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626007120

Artikelnummer

PHC3270155

Herstellernummer

3270155

Hersteller

PHC

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

weiß

Stärke:

2.2 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Beschriftet mit 1 ... 8, vertikal lesbar. Platzsparende Trennwand und Abschlussdeckel mit Isolationsfunktion. Konturgleich zum Rangierverteiler PTRV....