Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3270158 PTRVB 4-FI /BK RIPARTITORE DI POTENZIALE - 3270158

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3270158 PTRVB 4-FI /BK RIPARTITORE DI POTENZIALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...1.5 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 17.5 A

  • Farbe - grau

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14...2.5 mm²

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356963404

Artikelnummer

PHC3270158

Herstellernummer

3270158

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...1.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Bemessungsstrom In:

17.5 A

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...2.5 mm²

Montageart:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...1.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Anzahl der Etagen:

4

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

4

Bemessungsspannung:

250 V

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

8.3 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

64 mm

Brückbarer Potenzialverteiler mit Einspeisemöglichkeit bis zu 6 mm². Hohe Kontaktqualität durch Push-in-Technologie als Ersatz für Wire-Wrap, Termi-Point, etc. Werkzeugloses Verdrahten auf engstem Raum durch kompakte Baugröße.