PHOENIX CONTACT - PHC3270160 PTRVB 8-FI /BK RIPARTITORE DI POTENZIALE - 3270160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14...2.5 mm²
Montageart - Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.14...1.5 mm²
Packung
10 ST
EAN
4046356796255
Artikelnummer
PHC3270160
Herstellernummer
3270160
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...2.5 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14...1.5 mm²
Farbe:
sonstige
Anzahl der Etagen:
8
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...1.5 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckklemmanschluss
Breite:
8.3 mm
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
100 mm