Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3270163 DP-PTRV 4 PIATRA DISTANZIATRICE - 3270163

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3270163 DP-PTRV 4 PIATRA DISTANZIATRICE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - nein

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 8.3 mm

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V0

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356796262

Artikelnummer

PHC3270163

Herstellernummer

3270163

Hersteller

PHC

Ausführung Abschlussplatte:

nein

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

8.3 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Besonders geeignet für die Aufnahme von Beschriftungsmaterial. Der Einsatz von selbst beschriftbaren UC-TMF..., UCT-TMF... ist möglich. Konturgleich zum Rangierverteiler PTRV....