Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3273264 PTFIX 6X2,5 GY MORSETTO DI DISTRIBUZIONE - 3273264

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...2.5 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Farbe - grau

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14...4 mm²

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626391977

Artikelnummer

PHC3273264

Herstellernummer

3273264

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...2.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Bemessungsstrom In:

24 A

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...4 mm²

Montageart:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...2.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

500 V

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

16 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

28.6 mm

Bis 80 % Zeitvorteil durch montagefertige Blöcke ohne manuelle Brückung. Zeitsparender Leiteranschluss durch werkzeuglose Push-in-Direktstecktechnik. Eindeutige Verdrahtung durch elf verschiedene Farbvarianten. Flexibler Einsatz durch Tragschienenmontage, Direktmontage oder Kleben. Bis zu 50 % Platzersparnis auf der Tragschiene durch Quermontage.