PHOENIX CONTACT - PHC5025462 ST-K 4 SPINA DI SEZIONAMENTO - 5025462

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 1
Bemessungsstrom In - 16 A
Rastermaß - 4.5 mm
Farbe - grau
Packung
50 ST
EAN
4017918095321
Artikelnummer
PHC5025462
Herstellernummer
5025462
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
1
Bemessungsstrom In:
16 A
Rastermaß:
4.5 mm
Farbe:
grau
Montageart:
sonstige
Isoliert:
ja
Bemessungsspannung:
400 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Trennstecker versilbert, einsetzbar in den Trennklemmen UK...-TG, UKK...-TG, UDK...-TG, MBK...-TG, DIK...-TG, DOK...-TG, ZFK...-TG, Farbe: grau