Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC5031171 SS-ZB WH TARGHETTA PER SIGLATURA - 5031171

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC5031171 SS-ZB WH TARGHETTA PER SIGLATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Breite - 8 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918095406

Artikelnummer

PHC5031171

Herstellernummer

5031171

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Breite:

8 mm

Höhe:

20 mm

Schützschild-Zackband, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, Schriftfeldgröße: 20 x 8 mm