PHOENIX CONTACT - PHC5032332 BMKL 25X 8 WH FOGLIO CON ETICHETTE - 5032332

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Breite - 8 mm
Packung
10 ST
EAN
4017918095758
Artikelnummer
PHC5032332
Herstellernummer
5032332
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Breite:
8 mm
Höhe:
25 mm
Bedruckbar mit allen handelsüblichen Laserdruckern.


