PHOENIX CONTACT - PHC5032439 SSMK 60X18 SIGLATURA QUADRI ELETTRICI - 5032439

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - sonstige
Transparent - nein
Breite - 18 mm
Packung
50 ST
EAN
4017918095802
Artikelnummer
PHC5032439
Herstellernummer
5032439
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Breite:
18 mm
Höhe:
60 mm
Der Grundträger besitzt zwei Befestigungslöcher zum Anschrauben. Schaltschrankmarker bestehend aus transparenter Kappe und Grundträger. Das beschriftete Einsteckschild wird in die Kappe gelegt und diese mit dem Grundträger verrastet.


