Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC5032442 SSMK 96X30 SIGLATURA QUADRI ELETTRICI - 5032442

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC5032442 SSMK 96X30 SIGLATURA QUADRI ELETTRICI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - sonstige

  • Transparent - nein

  • Breite - 30 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918095819

Artikelnummer

PHC5032442

Herstellernummer

5032442

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

sonstige

Transparent:

nein

Breite:

30 mm

Höhe:

96 mm

Der Grundträger besitzt zwei Befestigungslöcher zum Anschrauben. Das beschriftete Einsteckschild wird in die Kappe gelegt und diese mit dem Grundträger verrastet. Schaltschrankmarker bestehend aus transparenter Kappe und Grundträger.