PHOENIX CONTACT - PHC5032497 BMKL 15X 9 YE FOGLIO CON ETICHETTE - 5032497

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Transparent - nein
Breite - 9 mm
Packung
10 ST
EAN
4017918095840
Artikelnummer
PHC5032497
Herstellernummer
5032497
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Breite:
9 mm
Höhe:
15 mm
Bedruckbar mit allen handelsüblichen Laserdruckern.


