PHOENIX CONTACT - PHC5060906 ZB 5/WH-100:UNBEDRUCKT SIGLATURA STRISCI - 5060906

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - ohne
Rastermaß - 5.2 mm
Farbe - sonstige
Packung
100 ST
EAN
4017918096137
Artikelnummer
PHC5060906
Herstellernummer
5060906
Hersteller
PHC
Aufdruck:
ohne
Rastermaß:
5.2 mm
Farbe:
sonstige
Das Zackband-System ZB bietet Kennzeichnung für Reihenklemmen und Elektronikmodule mit hohen Schildchennuten. Unbeschriftete Beschriftungsstreifen können individuell über Plotter oder von Hand beschriftet werden.


