Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC5600461 EM-DUO 120/15 PRESA DOPPIA - 5600461

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC5600461 EM-DUO 120/15 PRESA DOPPIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 125 V

  • Bemessungsstrom - 15 A

  • Mit Klappdeckel - nein

  • Mit erhöhtem Berührungsschutz - nein

  • Mit Kontroll-Leuchte - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918929930

Artikelnummer

PHC5600461

Herstellernummer

5600461

Hersteller

PHC

Bemessungsspannung:

125 V

Bemessungsstrom:

15 A

Mit Klappdeckel:

nein

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

nein

Mit Kontroll-Leuchte:

nein

Einbautiefe:

49 mm

Schutzart (IP):

IP20

Auf einer Tragschiene montierte Doppelsteckdose mit zwei 120 V AC/15 A-Buchsen zur Montage an einer 35 mm Tragschiene gemäß EN 60715. Für erhöhte Sicherheit befindet sich der Erdungsstift an der Oberseite, um Kurzschlüsse zwischen den spannungsführenden und spannungsfreien Zungen zu vermeiden. Gehäusefarbe: elfenbein. Ländervariante: USA. Anschlusstyp: Schraubanschluss.