Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ502220 PSEN 2.1P-20 PSEN2.1-20 INT.MAGN. 8MM - 502220

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ502220 PSEN 2.1P-20 PSEN2.1-20 INT.MAGN. 8MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 0

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Gehäusebauform - Sonderbauform

  • Schaltabstand - 26 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - Reedkontakt

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548026757

Artikelnummer

PIZ502220

Herstellernummer

502220

Hersteller

PIZ

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Gehäusebauform:

Sonderbauform

Schaltabstand:

26 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

Reedkontakt

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

2

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

2

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art der Betätigung:

Magnet

Länge des Sensors:

13 mm

Schutzart (IP):

IP67

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Breite des Sensors:

36 mm

Mit Statusanzeige:

nein

Höhe des Sensors:

26 mm

Gesicherter Schaltabstand AUS:

8 mm

Gesicherter Schaltabstand EIN:

26 mm

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Umgebungstemperatur:

-10...55 °C

Spannungsart:

DC

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

ja

Sensore di prossimità magnetico Pilz, tipo/modello PIZ502220 - PSEN 2.1P-20 PSEN2.1-20 INT.MAGN. 8MM