Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ504220 PSEN 1.1P-20 PSEN1.1-20 INT.MAGN. 8MM - 504220

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ504220 PSEN 1.1P-20 PSEN1.1-20 INT.MAGN. 8MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Gehäusebauform - Sonderbauform

  • Schaltabstand - 8 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - Reedkontakt

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548003543

Artikelnummer

PIZ504220

Herstellernummer

504220

Hersteller

PIZ

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Gehäusebauform:

Sonderbauform

Schaltabstand:

8 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

Reedkontakt

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

2

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art der Betätigung:

Magnet

Länge des Sensors:

13 mm

Schutzart (IP):

IP67

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Breite des Sensors:

36 mm

Höhe des Sensors:

26 mm

Gesicherter Schaltabstand AUS:

8 mm

Gesicherter Schaltabstand EIN:

26 mm

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Umgebungstemperatur:

-10...55 °C

Spannungsart:

DC

Sensore di prossimità magnetico Pilz, tipo/modello PIZ504220 - PSEN 1.1P-20 PSEN1.1-20 INT.MAGN. 8MM