PILZ ITALIA SRL - PIZ504227 PSEN 1.1B-20 PSEN1.1-20 INT.MAGN. 8MM, 1 - 504227

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 0
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Gehäusebauform - Sonderbauform
Schaltabstand - 8 mm
Ausführung des Schaltausgangs - Reedkontakt
Packung
1 ST
EAN
4046548046915
Artikelnummer
PIZ504227
Herstellernummer
504227
Hersteller
PIZ
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Gehäusebauform:
Sonderbauform
Schaltabstand:
8 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
Reedkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
2
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art der Betätigung:
Magnet
Länge des Sensors:
13 mm
Schutzart (IP):
IP67
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
24...24 V
Breite des Sensors:
36 mm
Mit Statusanzeige:
nein
Höhe des Sensors:
26 mm
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Gesicherter Schaltabstand AUS:
8 mm
Gesicherter Schaltabstand EIN:
26 mm
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Umgebungstemperatur:
-10...55 °C
Spannungsart:
DC


