Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ505223 PSEN 1.2P-23 PSEN1.2-20 ATEX INT. SING 6 - 505223

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ505223 PSEN 1.2P-23 PSEN1.2-20 ATEX INT. SING 6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 0

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde

  • Schaltabstand - 8 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - Reedkontakt

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548003444

Artikelnummer

PIZ505223

Herstellernummer

505223

Hersteller

PIZ

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Schaltabstand:

8 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

Reedkontakt

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 3D

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

2

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

2

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art der Betätigung:

Magnet

Länge des Sensors:

36 mm

Schutzart (IP):

IP67

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Breite des Sensors:

30 mm

Mit Statusanzeige:

nein

Höhe des Sensors:

30 mm

Durchmesser des Sensors:

30 mm

Beschichtung Gehäuse:

unbeschichtet

Gesicherter Schaltabstand AUS:

8 mm

Gesicherter Schaltabstand EIN:

26 mm

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Umgebungstemperatur:

-10...55 °C

Spannungsart:

DC

Sensore di prossimità magnetico Pilz, tipo/modello PIZ505223 - PSEN 1.2P-23 PSEN1.2-20 ATEX INT. SING 6