Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ506410 PSEN MA1.1P-12 INT.MAGN. 3MM - 506410

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ506410 PSEN MA1.1P-12 INT.MAGN. 3MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Gehäusebauform - Sonderbauform

  • Ausführung des Schaltausgangs - Reedkontakt

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548066487

Artikelnummer

PIZ506410

Herstellernummer

506410

Hersteller

PIZ

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Gehäusebauform:

Sonderbauform

Ausführung des Schaltausgangs:

Reedkontakt

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

2

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art der Betätigung:

Magnet

Länge des Sensors:

13 mm

Schutzart (IP):

IP67

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Breite des Sensors:

36 mm

Höhe des Sensors:

26 mm

Gesicherter Schaltabstand AUS:

3 mm

Gesicherter Schaltabstand EIN:

19 mm

Sensore di prossimità magnetico Pilz, tipo/modello PIZ506410 - PSEN MA1.1P-12 INT.MAGN. 3MM