Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ516130 PSEN MA1.3-12 - 516130

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ516130 PSEN MA1.3-12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Art der Betätigung - Magnet

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548049961

Artikelnummer

PIZ516130

Herstellernummer

516130

Hersteller

PIZ

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art der Betätigung:

Magnet

Schutzart (IP):

IP67

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Durchmesser des Sensors:

12 mm

Sensore di prossimità magnetico Pilz, tipo/modello PIZ516130 - PSEN MA1.3-12