Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ523120 PSEN 2.2P-20 INT.MAGN. 8MM - 523120

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ523120 PSEN 2.2P-20 INT.MAGN. 8MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde

  • Ausführung des Schaltausgangs - Reedkontakt

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548003260

Artikelnummer

PIZ523120

Herstellernummer

523120

Hersteller

PIZ

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Ausführung des Schaltausgangs:

Reedkontakt

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

2

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art der Betätigung:

Magnet

Schutzart (IP):

IP67

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Durchmesser des Sensors:

30 mm

Gesicherter Schaltabstand AUS:

8 mm

Gesicherter Schaltabstand EIN:

26 mm

Sensore di prossimità magnetico Pilz, tipo/modello PIZ523120 - PSEN 2.2P-20 INT.MAGN. 8MM