PILZ ITALIA SRL - PIZ533141 CAVO, CONN. ASS. M8/4F _FILI LIBERI, 30 - 533141

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M8
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade
Polzahl - 4
Kabellänge - 30 m
Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)
Packung
1 ST
EAN
4046548003086
Artikelnummer
PIZ533141
Herstellernummer
533141
Hersteller
PIZ
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M8
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Polzahl:
4
Kabellänge:
30 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Geschirmt:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Farbe des Kabelmantels:
gelb
Halogenfrei:
ja
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
freies Leitungsende
Kabeltyp:
mehradrig
Schutzart (IP):
IP68
Bemessungsspannung:
30 V
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuZn
Durchgangswiderstand:
3 mOhm
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25...80 °C
Bemessungsstrom In:
4 A


