Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ540322 CAVO, CONN. ANG. M12/8F _FILI LIBERI, 3 - 540322

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ540322 CAVO, CONN. ANG. M12/8F _FILI LIBERI, 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - rechtwinklig

  • Polzahl - 8

  • Kabellänge - 3 m

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548002942

Artikelnummer

PIZ540322

Herstellernummer

540322

Hersteller

PIZ

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

rechtwinklig

Polzahl:

8

Kabellänge:

3 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Geschirmt:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Farbe des Kabelmantels:

gelb

Halogenfrei:

ja

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

Kabeltyp:

mehradrig

Schutzart (IP):

IP68

Bemessungsspannung:

30 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuZn

Durchgangswiderstand:

3 mOhm

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-25...80 °C

Bemessungsstrom In:

2 A

Cavo di connessione per sensori / attuatori Pilz, tipo/modello PIZ540322 - CAVO CONN. ANG. M12 8F _FILI LIBERI 3