Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ540343 CAVO PDP_PSENCS1, ASS. M12/8F_ M12/8M, 2 - 540343

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ540343 CAVO PDP_PSENCS1, ASS. M12/8F_ M12/8M, 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

  • Polzahl - 8

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548063639

Artikelnummer

PIZ540343

Herstellernummer

540343

Hersteller

PIZ

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Polzahl:

8

Kabellänge:

20 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Geschirmt:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Farbe des Kabelmantels:

gelb

Halogenfrei:

ja

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M12

Kabeltyp:

mehradrig

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Male (Stecker)

Schutzart (IP):

IP68

Bemessungsspannung:

30 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuZn

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-25...80 °C

Bemessungsstrom In:

2 A

Cavo di connessione per sensori / attuatori Pilz, tipo/modello PIZ540343 - CAVO PDP_PSENCS1 ASS. M12 8F_ M12 8M 2