Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ541061 PSEN CS3.1A INT. COD., CAVO 5M - 541061

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ541061 PSEN CS3.1A INT. COD., CAVO 5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Statusanzeige - nein

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja

  • Breite des Sensors - 26 mm

  • Höhe des Sensors - 37 mm

  • Länge des Sensors - 18 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548067125

Artikelnummer

PIZ541061

Herstellernummer

541061

Hersteller

PIZ

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Breite des Sensors:

26 mm

Höhe des Sensors:

37 mm

Länge des Sensors:

18 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Schutzart (IP):

sonstige

Finecorsa con attuatore separato Pilz, tipo/modello PIZ541061 - PSEN CS3.1A INT. COD. CAVO 5M