Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ570008 PSENME 1.21S/1AR INT.MECH. INTERBLOC_MOL - 570008

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ570008 PSENME 1.21S/1AR INT.MECH. INTERBLOC_MOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Zuhaltung - Ruhestromprinzip

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Mit Fluchtentriegelung - nein

  • Mit Statusanzeige - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548065732

Artikelnummer

PIZ570008

Herstellernummer

570008

Hersteller

PIZ

Art der Zuhaltung:

Ruhestromprinzip

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Mit Fluchtentriegelung:

nein

Mit Statusanzeige:

nein

Zuhaltekraft:

1500 N

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

4

Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 50 Hz:

110...230 V

Ausführung des Schaltglieds:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung (metrisch)

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

anodisiert/eloxiert

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Schutzart (IP):

IP67

Finecorsa con interblocco Pilz, tipo/modello PIZ570008 - PSENME 1.21S 1AR INT.MECH. INTERBLOC_MOL