Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ570301 PSEN RS1.0-175 - 570301

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ570301 PSEN RS1.0-175

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Max. Länge der Zugschnur - 37 m

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548062717

Artikelnummer

PIZ570301

Herstellernummer

570301

Hersteller

PIZ

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Max. Länge der Zugschnur:

37 m

Interruttore di sicurezza a cavo Pilz, tipo/modello PIZ570301 - PSEN RS1.0-175