Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ630318 CAVO 10M SCHERM. X RICEVITORE-CONN. ANG. - 630318

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ630318 CAVO 10M SCHERM. X RICEVITORE-CONN. ANG.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - rechtwinklig

  • Polzahl - 8

  • Kabellänge - 10 m

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548002065

Artikelnummer

PIZ630318

Herstellernummer

630318

Hersteller

PIZ

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

rechtwinklig

Polzahl:

8

Kabellänge:

10 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Geschirmt:

ja

Mit LED-Anzeige:

nein

Farbe des Kabelmantels:

gelb

Halogenfrei:

ja

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

Kabeltyp:

mehradrig

Schutzart (IP):

IP68

Bemessungsspannung:

30 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuZn

Durchgangswiderstand:

3 mOhm

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-25...80 °C

Bemessungsstrom In:

4 A

Cavo di connessione per sensori / attuatori Pilz, tipo/modello PIZ630318 - CAVO 10M SCHERM. X RICEVITORE-CONN. ANG.