PILZ ITALIA SRL - PIZ630328 CAVO 30M SCHERM. X RICEVIT.-CONN. ASS. - 630328

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade
Polzahl - 8
Kabellänge - 30 m
Packung
1 ST
EAN
4046548044256
Artikelnummer
PIZ630328
Herstellernummer
630328
Hersteller
PIZ
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Polzahl:
8
Kabellänge:
30 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Geschirmt:
ja
Mit LED-Anzeige:
nein
Farbe des Kabelmantels:
gelb
Halogenfrei:
ja
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
freies Leitungsende
Kabeltyp:
mehradrig
Schutzart (IP):
IP68
Bemessungsspannung:
30 V
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuZn
Durchgangswiderstand:
3 mOhm
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25...80 °C
Bemessungsstrom In:
4 A


