Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ630343 CAVO 10M X EMETT.CONN. ANG/OP2_4S/OP1.X - 630343

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ630343 CAVO 10M X EMETT.CONN. ANG/OP2_4S/OP1.X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - rechtwinklig

  • Polzahl - 4

  • Kabellänge - 10 m

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548001853

Artikelnummer

PIZ630343

Herstellernummer

630343

Hersteller

PIZ

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

rechtwinklig

Polzahl:

4

Kabellänge:

10 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Geschirmt:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Farbe des Kabelmantels:

gelb

Halogenfrei:

ja

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

Kabeltyp:

mehradrig

Schutzart (IP):

IP68

Bemessungsspannung:

30 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuZn

Durchgangswiderstand:

3 mOhm

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-25...80 °C

Bemessungsstrom In:

4 A

Cavo di connessione per sensori / attuatori Pilz, tipo/modello PIZ630343 - CAVO 10M X EMETT.CONN. ANG OP2_4S OP1.X