Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ630800 PSEN OP4B-2-050/1 - 630800

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ630800 PSEN OP4B-2-050/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Reichweite des Schutzfeldes - 50 m

  • Spannungsart - DC

  • Reaktionszeit - 14 ms

  • Umgebungstemperatur - -10...55 °C

  • Kaskadierbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548076592

Artikelnummer

PIZ630800

Herstellernummer

630800

Hersteller

PIZ

Reichweite des Schutzfeldes:

50 m

Spannungsart:

DC

Reaktionszeit:

14 ms

Umgebungstemperatur:

-10...55 °C

Kaskadierbar:

nein

Mit Mutingfunktion:

ja

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

4

Barriera fotoelettrica multiraggio Pilz, tipo/modello PIZ630800 - PSEN OP4B-2-050 1