Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ751101 PNOZ S1 C 24DC 2NA+1PNP - 751101

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ751101 PNOZ S1 C 24DC 2NA+1PNP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Grundgerät

  • Auswertung der Eingänge - einkanalig

  • Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern - ja

  • Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen - ja

  • Geeignet zur Überwachung von Ventilen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548025576

Artikelnummer

PIZ751101

Herstellernummer

751101

Hersteller

PIZ

Ausführung:

Grundgerät

Auswertung der Eingänge:

einkanalig

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

ja

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

ja

Geeignet zur Überwachung von Ventilen:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

nein

Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:

nein

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

ja

Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:

ja

Tragschienenmontage möglich:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Mit Starteingang:

ja

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level c

Mit Mutingfunktion:

nein

SIL nach IEC 61508:

2

Mit Rückführkreis:

nein

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

2

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:

1

Mit Zulassung nach UL:

ja

Breite:

12.5 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

120 mm

Relè di monitoraggio per circuiti di sicurezza Pilz, tipo/modello PIZ751101 - PNOZ S1 C 24DC 2NA 1PNP