PILZ ITALIA SRL - PIZ751187 PNOZ S7 C 24DC 4NA+1NC COATED - 751187

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Erweiterungsgerät
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern - nein
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen - nein
Geeignet zur Überwachung von Ventilen - nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Packung
1 ST
EAN
4046548057966
Artikelnummer
PIZ751187
Herstellernummer
751187
Hersteller
PIZ
Ausführung:
Erweiterungsgerät
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
nein
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
nein
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Mit Mutingfunktion:
nein
SIL nach IEC 61508:
3
Mit Rückführkreis:
ja
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
4
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
1
Mit Zulassung nach UL:
ja
Breite:
17.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
120 mm


