Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ772200 CAVO CON MINI IO E FILI LIBERI, 1,5M - 772200

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ772200 CAVO CON MINI IO E FILI LIBERI, 1,5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Polzahl - 8

  • Kabellänge - 1.5 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548079111

Artikelnummer

PIZ772200

Herstellernummer

772200

Hersteller

PIZ

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Polzahl:

8

Kabellänge:

1.5 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Geschirmt:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Farbe des Kabelmantels:

grün

Halogenfrei:

ja

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

Kabeltyp:

mehradrig

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuZn

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

0...60 °C

Cavo di connessione per sensori / attuatori Pilz, tipo/modello PIZ772200 - CAVO CON MINI IO E FILI LIBERI 1 5M