Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ773950 PNOZP1VP 30S 24DC 2PNP - 773950

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ773950 PNOZP1VP 30S 24DC 2PNP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Grundgerät

  • Tragschienenmontage möglich - ja

  • Mit abnehmbaren Klemmen - ja

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548012712

Artikelnummer

PIZ773950

Herstellernummer

773950

Hersteller

PIZ

Ausführung:

Grundgerät

Tragschienenmontage möglich:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

ja

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

ja

Geeignet zur Überwachung von Ventilen:

ja

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

ja

Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:

ja

Rückfallverzögerung:

0...30 s

Breite:

45 mm

Höhe:

94 mm

Tiefe:

135 mm

Relè di monitoraggio per circuiti di sicurezza Pilz, tipo/modello PIZ773950 - PNOZP1VP 30S 24DC 2PNP