Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ774056 PNOZ X7 230AC 2 NA - 774056

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ774056 PNOZ X7 230AC 2 NA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Grundgerät

  • Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern - ja

  • Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen - ja

  • Geeignet zur Überwachung von Ventilen - ja

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548012330

Artikelnummer

PIZ774056

Herstellernummer

774056

Hersteller

PIZ

Ausführung:

Grundgerät

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

ja

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

ja

Geeignet zur Überwachung von Ventilen:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

nein

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

ja

Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:

ja

Tragschienenmontage möglich:

ja

Mit Rückführkreis:

nein

Breite:

22.5 mm

Höhe:

101 mm

Tiefe:

121 mm

Relè di monitoraggio per circuiti di sicurezza Pilz, tipo/modello PIZ774056 - PNOZ X7 230AC 2 NA