PILZ ITALIA SRL - PIZ774180 PNOZE4.1P 24DC 2PNP+1PNP - 774180

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Grundgerät
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern - nein
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen - nein
Geeignet zur Überwachung von Ventilen - nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
4046548011838
Artikelnummer
PIZ774180
Herstellernummer
774180
Hersteller
PIZ
Ausführung:
Grundgerät
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
nein
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
nein
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
nein
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
ja
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit Rückführkreis:
ja
Breite:
22.5 mm
Höhe:
101 mm
Tiefe:
121 mm


