PILZ ITALIA SRL - PIZ774318 PNOZ X3 230AC/24DC 3NA+1NC+1PNP - 774318

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Grundgerät
Auswertung der Eingänge - zweikanalig
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern - ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen - ja
Geeignet zur Überwachung von Ventilen - ja
Packung
1 ST
EAN
4046548011623
Artikelnummer
PIZ774318
Herstellernummer
774318
Hersteller
PIZ
Ausführung:
Grundgerät
Auswertung der Eingänge:
zweikanalig
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
ja
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
ja
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
ja
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Stoppkategorie nach IEC 60204:
0
Mit Starteingang:
ja
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Mit Mutingfunktion:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Mit Rückführkreis:
ja
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
230...230 V
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
3
Versorgungsspannung bei DC:
24...24 V
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
1
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
0
Mit Zulassung für BG BIA:
ja
Mit Zulassung nach UL:
ja
Breite:
22.5 mm
Höhe:
101 mm
Tiefe:
121 mm
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
230...230 V


