Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ774350 P2HZ X3 24DC 2NA+1NC - 774350

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ774350 P2HZ X3 24DC 2NA+1NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Schaltfunktion der Eingänge - Wechsler (NO/NC)

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Tragschienenmontage möglich - ja

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548011487

Artikelnummer

PIZ774350

Herstellernummer

774350

Hersteller

PIZ

Ausführung der Schaltfunktion der Eingänge:

Wechsler (NO/NC)

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Tragschienenmontage möglich:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Relè di sicurezza per comando a due mani Pilz, tipo/modello PIZ774350 - P2HZ X3 24DC 2NA 1NC