PILZ ITALIA SRL - PIZ774438 P2HZ X1 230AC 3NA+1NC+2PNP - 774438

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Schaltfunktion der Eingänge - Wechsler (NO/NC)
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich - ja
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Packung
1 ST
EAN
4046548011265
Artikelnummer
PIZ774438
Herstellernummer
774438
Hersteller
PIZ
Ausführung der Schaltfunktion der Eingänge:
Wechsler (NO/NC)
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein


