PILZ ITALIA SRL - PIZ774544 PNOZ XV3 0,5S 24DC 3NA(I)+2NA(R) - 774544

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Grundgerät
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern - ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen - ja
Geeignet zur Überwachung von Ventilen - ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
4046548010992
Artikelnummer
PIZ774544
Herstellernummer
774544
Hersteller
PIZ
Ausführung:
Grundgerät
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
ja
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
ja
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit Rückführkreis:
nein
Rückfallverzögerung:
0.5...0.5 s
Breite:
45 mm
Höhe:
101 mm
Tiefe:
121 mm


