PILZ ITALIA SRL - PIZ774584 PZE X4V8 24DC 4NA(R) - 774584

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Erweiterungsgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich - ja
Mit Rückführkreis - nein
Rückfallverzögerung - 4...8 s
Packung
1 ST
EAN
4046548010787
Artikelnummer
PIZ774584
Herstellernummer
774584
Hersteller
PIZ
Ausführung:
Erweiterungsgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit Rückführkreis:
nein
Rückfallverzögerung:
4...8 s
Breite:
22.5 mm
Höhe:
101 mm
Tiefe:
121 mm


