PILZ ITALIA SRL - PIZ774595 PZE X5 24DC 5NA - 774595

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Erweiterungsgerät
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern - nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich - ja
Mit Rückführkreis - nein
Packung
1 ST
EAN
4046548010725
Artikelnummer
PIZ774595
Herstellernummer
774595
Hersteller
PIZ
Ausführung:
Erweiterungsgerät
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit Rückführkreis:
nein


