Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ777340 P2HZ X1P 24DC 3NA+1NC+2PNP - 777340

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ777340 P2HZ X1P 24DC 3NA+1NC+2PNP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Schaltfunktion der Eingänge - Wechsler (NO/NC)

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Tragschienenmontage möglich - ja

  • Mit abnehmbaren Klemmen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548009736

Artikelnummer

PIZ777340

Herstellernummer

777340

Hersteller

PIZ

Ausführung der Schaltfunktion der Eingänge:

Wechsler (NO/NC)

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Tragschienenmontage möglich:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Relè di sicurezza per comando a due mani Pilz, tipo/modello PIZ777340 - P2HZ X1P 24DC 3NA 1NC 2PNP