Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ777586 PZE X4VP4 1,2,3,4S 24DC 4NA(R) - 777586

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ777586 PZE X4VP4 1,2,3,4S 24DC 4NA(R)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Erweiterungsgerät

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Tragschienenmontage möglich - ja

  • Mit Rückführkreis - nein

  • Rückfallverzögerung - 1...4 s

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548009323

Artikelnummer

PIZ777586

Herstellernummer

777586

Hersteller

PIZ

Ausführung:

Erweiterungsgerät

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Tragschienenmontage möglich:

ja

Mit Rückführkreis:

nein

Rückfallverzögerung:

1...4 s

Breite:

22.5 mm

Höhe:

101 mm

Tiefe:

121 mm

Relè di monitoraggio per circuiti di sicurezza Pilz, tipo/modello PIZ777586 - PZE X4VP4 1 2 3 4S 24DC 4NA(R)