PILZ ITALIA SRL - PIZ777949 PSWZ-X1P 24..240AC/DC 2NA+1NC+2PNP - 777949

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Funktion Drehzahlüberwachung - nein
Funktion Stillstandsüberwachung - ja
Packung
1 ST
EAN
4046548009156
Artikelnummer
PIZ777949
Herstellernummer
777949
Hersteller
PIZ
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Funktion Drehzahlüberwachung:
nein
Funktion Stillstandsüberwachung:
ja
Auswertung der Eingänge:
einkanalig
Mit Rückführkreis:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
2
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
0
Betriebsfrequenz:
0...3000 Hz
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
1
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
2
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
0
Mit Zulassung für BG BIA:
ja
Mit Zulassung nach UL:
ja
Breite:
45 mm
Höhe:
94 mm
Tiefe:
121 mm