Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ778010 PMUT X1P(MUTING) 24DC 3NA+1NC - 778010

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ778010 PMUT X1P(MUTING) 24DC 3NA+1NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Grundgerät

  • Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern - nein

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen - ja

  • Tragschienenmontage möglich - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548009132

Artikelnummer

PIZ778010

Herstellernummer

778010

Hersteller

PIZ

Ausführung:

Grundgerät

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

ja

Tragschienenmontage möglich:

ja

Mit Mutingfunktion:

ja

Mit Rückführkreis:

ja

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

3

Relè di monitoraggio per circuiti di sicurezza Pilz, tipo/modello PIZ778010 - PMUT X1P(MUTING) 24DC 3NA 1NC