Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ784136 PNOZE2.1P C 24DC 2PNP+1PNP - 784136

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ784136 PNOZE2.1P C 24DC 2PNP+1PNP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Tragschienenmontage möglich - ja

  • Mit Rückführkreis - ja

  • Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548008876

Artikelnummer

PIZ784136

Herstellernummer

784136

Hersteller

PIZ

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Tragschienenmontage möglich:

ja

Mit Rückführkreis:

ja

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

2

Relè di sicurezza per comando a due mani Pilz, tipo/modello PIZ784136 - PNOZE2.1P C 24DC 2PNP 1PNP