Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ787310 PNOZ X3P C 24AC/DC 3NA+1NC+1PNP - 787310

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ787310 PNOZ X3P C 24AC/DC 3NA+1NC+1PNP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Grundgerät

  • Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern - ja

  • Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen - ja

  • Geeignet zur Überwachung von Ventilen - ja

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548008456

Artikelnummer

PIZ787310

Herstellernummer

787310

Hersteller

PIZ

Ausführung:

Grundgerät

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

ja

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

ja

Geeignet zur Überwachung von Ventilen:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

ja

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

ja

Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:

ja

Tragschienenmontage möglich:

ja

Mit Rückführkreis:

ja

Breite:

22.5 mm

Höhe:

101 mm

Tiefe:

121 mm

Relè di monitoraggio per circuiti di sicurezza Pilz, tipo/modello PIZ787310 - PNOZ X3P C 24AC DC 3NA 1NC 1PNP