Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ787340 P2HZ X1P C 24DC 3NA+1NC+2PNP - 787340

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ787340 P2HZ X1P C 24DC 3NA+1NC+2PNP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Schaltfunktion der Eingänge - Wechsler (NO/NC)

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Tragschienenmontage möglich - ja

  • Mit abnehmbaren Klemmen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548008395

Artikelnummer

PIZ787340

Herstellernummer

787340

Hersteller

PIZ

Ausführung der Schaltfunktion der Eingänge:

Wechsler (NO/NC)

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Tragschienenmontage möglich:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Relè di sicurezza per comando a due mani Pilz, tipo/modello PIZ787340 - P2HZ X1P C 24DC 3NA 1NC 2PNP