Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ787512 PNOZ XV3P C 3S 24DC 3NA(I)+2NA(R) - 787512

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ787512 PNOZ XV3P C 3S 24DC 3NA(I)+2NA(R)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Grundgerät

  • Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern - ja

  • Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen - ja

  • Geeignet zur Überwachung von Ventilen - ja

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548008241

Artikelnummer

PIZ787512

Herstellernummer

787512

Hersteller

PIZ

Ausführung:

Grundgerät

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

ja

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

ja

Geeignet zur Überwachung von Ventilen:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

ja

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

ja

Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:

ja

Tragschienenmontage möglich:

ja

Mit Rückführkreis:

nein

Rückfallverzögerung:

0.1...3 s

Breite:

45 mm

Höhe:

101 mm

Tiefe:

121 mm

Relè di monitoraggio per circuiti di sicurezza Pilz, tipo/modello PIZ787512 - PNOZ XV3P C 3S 24DC 3NA(I) 2NA(R)